曜日別特売
SWLNR 1616 H0403 ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SWLNR/L-RS SWLNR/L テグテックジャパン 80165534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SWLNR/L-RS SWLNR/L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-1143
内容量1本注文コード80165534品番SWLNR 1616 H0403
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

小型旋盤用の外径加工用工具となります。

用途外径加工用。トラスコ品番441-1143適合チップWNMX0403・・RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする