テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
正方形ネガチップ TT8020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166907
品番
SNMG 120408 TT8020
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番
455-6892
材質
TT8020
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応