M5Stack
M5Stackの 電子部品(オンボード)
M5Stackの 機構部品(電子部品)
M5Stackの 機構部品(電子部品)その他関連用品
M5Stack Commuモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80175894
品番
M5STACK-COMMU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。
寸法(mm)
54.2×54.2×13
電源
DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)
トランシーバ
【RS-485】SP3485EN-L/TR
コントローラ
【CAN】MCP2515-1/SO
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります