カードサイズで持ち運びに便利なコンピュータです。ESP32-S3チップベースの小型開発ボードM5StampS3を搭載しています。パワフルなデュアルコアプロセッサ、およびWi-Fiやさまざまなペリフェラルやセンサなどを備えており、素早く機能の検証を行いたい場合や工業製品のコントロール、ホームIoTなどの用途に適しています。
56キーのキーボードと1.14インチのTFTスクリーンで、データの入力や閲覧が簡単に行えます。オンボードのSPM1423デジタルMEMSマイクとビルトインスピーカーを備えており、録音や起動、音声の再生など、声を使用した動作が行えます。赤外線エミッタを使用してテレビやエアコンなどの外部機器をコントロールすることもできます。HY2.0-4Pインターフェースを採用しているため、温湿度、光、気圧などのI2Cセンサで機能を拡張することもでき、用途に合わせて機能を付加していくことができます。記憶容量の拡張が可能なmicroSDカードスロットも備えています。microSDカードにはプログラムコードやデータファイル、画像、音声などを保存できます。
120 mAh + 1400 mAh(ベース部に内蔵)のリチウムイオンバッテリーで動作するため、バッテリー容量を気にせずに使用できます。自動で電圧と電流を調整する充電/電圧制御回路も搭載しており、バッテリーと本体を効率的に保護します。Cardputerのベース部分にはマグネットが付属しているため、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付けて使用できます。LEGO穴規格にも対応しているため、LEGOブロックを使用したプロジェクトにも使用できます。
内容物
1 x Cardputer
1 x 六角レンチ