曜日別特売
M5STACK-K127 M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5Stack 80176077

 

M5STACK-K127 M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5Stack 80176077
M5STACK-K127 M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5Stack 80176077
M5STACK-K127 M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5Stack 80176077
M5STACK-K127 M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5Stack 80176077
M5STACK-K127 M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5Stack 80176077
M5STACK-K127 M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5Stack 80176077

M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80176077品番M5STACK-K127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。
シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。
筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。
高性能な組み込みシステム
高性能チップとインターフェースを内蔵。
2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。
多数のインターフェースと機能
アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、
I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。
セキュリティ性能
セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。
リアルタイムクロック(RTC)
システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。
放熱設計
ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。

用途
IoT端末コントローラ
ウェアラブルデバイス
STEM教育製品
DIY工作
寸法(mm)59×46×44モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032出力【映像/音声】HDMIインターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポートディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドットスピーカー2W内蔵RAM4GB LPDDR4ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯)ストレージ32GB eMMC有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック
注意
※本製品に搭載されているCompute Moduleは、メモリは4GB+eMMCストレージ32GBのモデルです。
※予告なく仕様が変わる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする