※単体

22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80176384 品番 MESH-BR-1205
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900

22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。
今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!
胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。
電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]
超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。
日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。
ブラシレスモーター:低騒音・高効率
PSE取得済み
ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。
ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。
襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。
UV加工。約99.9%。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個 使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。 寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40 シルバープリント柄 サイズM-L 質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個 出力[強]22V [中]15V [弱]10V 胸囲(cm)118 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒 充電器電圧(V)16.8/1500mA コード長さ(cm)充電器:約150cm 充電時間(時間)約4〜5 バッテリー容量(mAh)3.7V/20000 使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
注意
※25V、22V、12V、7.4Vそれぞれのバッテリー、ファン、スイッチは相互性がございません。指定のデバイスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする