ORJ-3 オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチック 80176567 ORJ-3 オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチック 80176567 ORJ-3 オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチック 80176567 ORJ-3 オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチック 80176567 ORJ-3 オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチック 80176567 ORJ-3 オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 共栄プラスチック 80176567

オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80176567 品番ORJ-3
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。
学納定規として幅広くご使用いただいています。
再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。
再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。
読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。
もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。

その他日本製 セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール 材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製 寸法(縦×横)(mm)包装:193×88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする