付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書
オプション付属品:USBデータ出力、RS-232データ出力、Bluetoothデータ出力
寸法(mm)175×95×40
測定範囲7〜40 N/cm
質量(g)490(電池を含まず)
電源単四電池×2本
分解能0.1
単位N/cm、kg/cm
表示範囲0〜50 N/cm
測定誤差0.05
印刷金網:印刷タスク 16〜20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16〜20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16〜20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16〜20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16〜20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25〜30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8〜12N/cm
使用環境条件温度:0〜40℃、湿度:10〜90%RH