DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の ジンク/耐熱塗料
DNT(大日本塗料)の 耐熱塗料
エコクールスマイルSI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(15kg×1セット)
注文コード
80177109
品番
10191U
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料
色
アミーゴブルー
区分
弱溶剤
希釈剤
塗料用シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15.1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文
お送りできません