ワイズ
ワイズの 日用雑貨
ワイズの 圧縮袋・収納袋
ビオラベルト付大型ふとん袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177906
品番
SC-065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防虫・抗菌・防臭・防カビ加工 上フタ開き&透明窓
材質
(本体)ポリプロピレン不織布 (窓)EVA樹脂 (ファスナー)ポリエステル (バイアステープ・ベルト)ポリプロピレン
高さ(mm)
600
質量(g)
365
縦(mm)
650
横(mm)
1000