miffy屋内・屋外兼用玄関マットミッフィーとダーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80178107 品番
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインが可愛い!ミッフィーとダーンの玄関マット♪

種別玄関マット 材質表面:ポリエステル100%、裏面:熱可塑性エラストマー 長さ(mm)750 幅(mm)450 高さ(mm)5 質量(g)402 縦(mm)450 横(mm)750 材質(裏)熱可塑性エラストマー 設置場所屋内・屋外兼用 滑り止め効果あり 洗濯方法水洗い可能
注意
お洗濯はできません。
床を傷つける可能性がありますので、フローリングなど室内での使用はお避けください。
塩化ビニル樹脂製や大理石・みかげ石など天然石材の床、またワックス剤を塗布した床ではご使用になれません。床が変色する恐れがあります。その他ご注意 お使いのモニターの設定により、色の見え方が異なることがございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする