シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
リバースファミリー10本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
注文コード
80178204
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シンプルなシャツ用ハンガー
材質
本体/再生ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
200
質量(g)
53
縦(mm)
8
横(mm)
410