シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
リバースジャケットクリップ422本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
80178229
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
再生樹脂を使ったエコでお得なジャケットハンガー
材質
本体・下棒/再生ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック/鉄・ユニクロメッキ
色
ブラック
高さ(mm)
280
質量(g)
156
縦(mm)
35
横(mm)
420