シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
S&Fリレースラックス2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2パック)
注文コード
80178238
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
スラックスを効率良く収納できる連結式ハンガー。
材質
本体・フック/ハイインパクトスチロール ストップバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工 フック/ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
155
質量(g)
180
収納本数(本)
1
縦(mm)
30
横(mm)
395