シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
S&Fジャケット回転式45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178247
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
回転式バーでスラックスが取り出しやすいスーツハンガー。肩幅45cm
材質
本体・回転コマ/ポリプロピレン バー受け/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 回転ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 滑り止め/改質合成ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
270
質量(g)
153
縦(mm)
52
横(mm)
450