シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの その他ハンガー
サークルハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178265
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
帽子やマフラー、スカーフ、アクセサリを連結しておしゃれに掛けられる
材質
本体/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ
色
ホワイト
高さ(mm)
205
質量(g)
58
縦(mm)
30
横(mm)
130