シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの その他ハンガー
ペットハンガー3本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
80178274
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
ペットの洋服がすべり落ちにくいラバー加工のハンガー
材質
本体:鉄・ポリ塩化ビニル フック:鉄・クロームメッキ
色
イエロー
高さ(mm)
155
質量(g)
42
縦(mm)
5
横(mm)
200