シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
Tジャケット42ストップ10本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
注文コード
80178299
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
服の型崩れを防ぐ立体フォルム、なのにスリム。だから収納効率がアップします。肩幅42cm
材質
本体/ポリプロピレン フック/鉄・クロームメッキ ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工
色
ホワイト
高さ(mm)
250
質量(g)
125
縦(mm)
35
横(mm)
420