シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
Tジャケット回転式4210本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
注文コード
80178308
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
回転式バーでスラックスが取り出しやすいスーツハンガー。肩幅42cm
材質
本体・回転コマ/ポリプロピレン バー受け/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 回転ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工
色
ホワイト
高さ(mm)
255
質量(g)
139
縦(mm)
35
横(mm)
420