LD-286 そうめん流し器 腹ペコパンダ ベストコ 80182264

LD-286 そうめん流し器 腹ペコパンダ ベストコ 80182264
LD-286 そうめん流し器 腹ペコパンダ ベストコ 80182264
LD-286 そうめん流し器 腹ペコパンダ ベストコ 80182264

そうめん流し器 腹ペコパンダ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード80182264品番LD-286
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パンダと一緒にそうめん流し

用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)材質桶・薬味入れ:AS樹脂、駆動部・底板:ABS樹脂、ナット:ステンレス鋼寸法(mm)(約)390×255×160グリーン本体質量(g)(約)1120生産国中国
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする