ベストコ
ドットリッチ ステンレス3層鋼フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80182307
品番
ND-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
寸法(mm)
(約)393×200×81
サイズ(cm)
20
本体質量(g)
(約)790
生産国
中国
表面処理(カラー)
ミラー