3ステージ アクティビティセンター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリエステル、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、鉄 注文コード80185974 品番FTSH303325
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

遊びと学びの全身アプローチができるアクティビティーセンター
ベビーキーパーからつかまり立ちの練習、最後はお子さま専用テーブルとして、成長に合わせて3段階チェンジ!長くお使いいただけます
遊びながら学べるディスカバリーウィンドウ&ピアノ
音やしかけがいっぱいのおもちゃ付き
工具不要で組立簡単

用途ベビーキーパー、ベビーチェア、プレイテーブルとしても。 ベビーキーパー ベビーチェア プレイテーブル ベビートイ ベビーサークル 赤ちゃん 知育玩具 出産祝い 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリエステル、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、鉄 質量(kg)5.92 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)79×79×47※トイバーなし時 適応4カ月(首すわり)から

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする