つくし工房
つくし工房の 車庫まわり
つくし工房の 車止め
つくし工房の ポール型
スマートチェーンポール ダークブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80186044
品番
5438
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
プラスチック
質量(kg)
【満水時】4
色
ダークブラウン
内容
1台
寸法(高さH×幅W)(mm)
820×215
ポール径(Φmm)
40