曜日別特売
KB-51 工事管理用収納シート A3・A4併用型(屋外用) つくし工房 80186455

工事管理用収納シート A3・A4併用型(屋外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80186455品番KB-51
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途A3・A4サイズのポスター類が収納できます。付属品タイトル差込みカード(90×545、文字入り)1枚、社名用差込みカード(50×445)1枚、上下塩ビパイプ・ヒモ付き材質軟質ビニール(0.3mm)寸法(mm)H1200×W880下地:ブルー入数(枚)1参考/旧型式126-Dハトメ穴:4カ所(Φ10)
注意
※ほこりや雨が入りにくいフタ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする