つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ベスト型 安全ベスト
安全チョッキ反射無地 ネイビーメッシュ 黄色反射
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
80186735
品番
TY-19N
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類
チョッキ型
寸法(cm)
着丈:55、胴囲:110〜135、反射材:140×340
表示内容
無地
入数
1着