つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ゼッケン型 安全ベスト
資格者表示ゼッケン前面用 監視人
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
80186769
品番
TY-201Y
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
高輝度反射+ターポリン
寸法(mm)
反射部:225×70
タイプ
全面胸部用
種類
ゼッケン型
表示内容
監視人
色(本体)
イエロー
入数
1着