つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
保安灯 プリズムフラシュ 青
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80186830
品番
6208-CB
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カットコーンに取り付け可能
用途
夜間自動点滅
仕様
無日照動作:約10日間
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
H147×Φ80(挿入部Φ39)
質量(g)
約150
電源
ソーラーパネル
蓄電池形名
ニッケル水素(12V 600mAh)
点灯方式
交互点滅
LED
青:2個、白:2個