HAYABUSA
ライトヒラメ スタンダード トリプル 1セット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
注文コード
80192579
品番
SD-188
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
使用鈎:親鈎 チヌ 白
枝:75cm
種別
7/8-5
サイズ(号)
上鈎:7、下鈎:8、捨糸:3
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
5