サンプラテック
マウス固定アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
注文コード
80218595
品番
KA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PVC
寸法
適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm
大きさ
160×100×42mm