CS-200Ⅱ【ワケあり】 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 80218690

卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台シール長さ(mm)200注文コード80218690品番CS-200Ⅱ【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。
電子回路制御で美しいシールが簡単。
手軽にシールできるコンパクト設計。
軽量のため持ち運びに便利。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)シール長さ(mm)200トラスコ品番430-6546質量(kg)2.5外形寸法(mm)80×320×150消費電力(W)260特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07179277
2023-04-08
用途: 加工食品の袋入れ時
建設業・工事業

素早いお手配で早々に入荷し助かりました。
また注文したいです。
よくヒーター線が切れてしまうので一年のうちで数回交換しています。もう少しヒーター線の寿命が長くあってほしいです。
また、圧着終了時のお知らせ音が小さく聞こえにくいです。もう少し大きくはっきりと聞こえると良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07179277
2023-02-07
用途: 自家焙煎珈琲豆の袋の封
バックヤード建設業・工事業

値段も安いしコンパクトで置き場所にも困らないです。

3が参考にしています
対象商品 : 07179277
2018-02-05
用途: 個装袋のシーリング
製造業

数台使用してますが、数年前の物とスペックが変わってなく、ニクロム腺等、部品共有出来るので助かってます。

2が参考にしています
対象商品 : 07179277
2017-11-28
用途: ラミジップをシールしている。
エフオーアイ株式会社卸売・小売業

大きさも適当で、アルミのシール状態もバッチリです。

2が参考にしています
対象商品 : 07179277
2018-01-18
用途: 食品をパックする時

綺麗にパッケージできました。使いやすいので、すぐに慣れてもっときれいにできそうだと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 07179277
2017-01-25
用途: ビニール袋をふたを閉じる時
まるか村松商店卸売・小売業

安価で軽いので、隣の作業所の移動が簡単
接着部分の太さ、長さがもう少しほしいこともあります。

3が参考にしています
対象商品 : 07179277
2017-04-26
用途: 袋シール
オフィス 茶悠製造業

シールの厚いものまで、しっかりできて満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする