曜日別特売
SP-40I【ワケあり】 ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム) 80218708

 

SP-40I【ワケあり】 ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム) 80218708
SP-40I【ワケあり】 ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム) 80218708
SP-40I【ワケあり】 ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム) 80218708
SP-40I【ワケあり】 ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム) 80218708
SP-40I【ワケあり】 ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム) 80218708
SP-40I【ワケあり】 ペールコック AQUASYSTEM(アクアシステム) 80218708

ペールコック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE
適合機種
一斗缶
注文コード
80218708
品番
SP-40I【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥43,98036,980

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。

用途
一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
361-3623
適合機種
一斗缶
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.65
高さ(mm)
250
使用温度範囲(℃)
0~60
奥行(mm)
210
間口(mm)
Φ13(流路径)
使用流体
低粘度溶剤
接続口径(Φmm)
40.8
危険物の類別
非危険物
注意
※40サイズ:外形40.8mm/50サイズ:外形48.8mmです。ご使用予定の缶の外形のサイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする