曜日別特売
01-812-58【ワケあり】 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 80218945

簡易滅菌用パウチ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(100枚)アズワン品番7-5325-06注文コード80218945品番01-812-58【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)寸法(mm)305×460材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番7-5325-06耐熱温度(℃)120特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33474944
2020-07-06
用途: 業務
卸売・小売業

別のサイズを購入していたのですが、いつものところから購入出来なくなり探してこちらから購入させて頂きました。ずっと在庫があるとありがたいです。

対象商品 : 33474917
2016-01-12
用途: 鍼や鍼管のオークレーブ
北京堂鍼灸北見

これより大きいサイズがほしいです。
エンドミル・ドリルケースが入るサイズのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする