曜日別特売
KW-556NV【ワケあり】 後カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 80218997

KW-556NV【ワケあり】 後カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 80218997
KW-556NV【ワケあり】 後カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 80218997

後カゴカバ― デニム柄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ネイビー
注文コード
80218997
品番
KW-556NV【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9982,498

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時にはすっきり、多い時にはたっぷり収納できます。
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル100%(PVCコーティング)
ネイビー
質量(g)
300
適合寸法(mm)
【装着可能カゴ】幅330×長さ435×高さ260mm以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
34×44.5×27~42
注意
※細かいメッシュには取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする