曜日別特売
【ワケあり】 スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 80219040

※スマートフォンは付属されません

【ワケあり】 スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 80219040
【ワケあり】 スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 80219040
【ワケあり】 スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 80219040
【ワケあり】 スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO ZHIYUN 80219040

スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI COMBO

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80219040
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥23,980

SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。
様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。
また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。
最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
ペイロード:150~300g
寸法(mm)
搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下
質量(g)
625
時間
(作動)最大:26時間/標準:2.2時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×168×52
充電時間(時間)
3.5
可動範囲(°)
チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする