曜日別特売
5005/B【ワケあり】 クリーンウェア 5005 MCC(MaxClean) 80219085

クリーンウェア 5005

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ブルー
注文コード
80219085
品番
5005/B【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)アウトレット
¥5,298¥4,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
サイズ
3L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
制電
材質
ポリエステル
クラス
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする