KW-555NV【ワケあり】 前カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 80219137

KW-555NV【ワケあり】 前カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 80219137
KW-555NV【ワケあり】 前カゴカバ― デニム柄 Kawasumi(川住製作所) 80219137

前カゴカバ― デニム柄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ネイビー
注文コード
80219137
品番
KW-555NV【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥2,6982,198

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時には、多い時にはたっぷり収納できます。
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル100%(PVCコーティング)
ネイビー
質量(g)
290
適合寸法(mm)
【装着可能カゴ】幅400×長さ325×高さ300mm以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
41×33.5×31~46
注意
※細かいメッシュには取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする