曜日別特売
CB-016BN6【ワケあり】 MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 伊東電機 80219241

CB-016BN6【ワケあり】 MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 伊東電機 80219241
CB-016BN6【ワケあり】 MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 伊東電機 80219241

MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード80219241品番CB-016BN6【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

【加速、減速時間の調整が可能】
基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。
パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【20段階の速度設定が可能】
デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。
【エラーの種類と履歴確認が可能】
LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様Runからのモータ回転/15msec以下型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力定格電圧 DC V24電源電圧(V)DC24±10%保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵起動電流(A)4周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)静的電流(A)0.03電流制限(A)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする