GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320

GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320
GA-QJ006【ワケあり】 これエエやん 噴霧ノズル ソケット GAONA(ガオナ) 80219320

これエエやん 噴霧ノズル ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
13
注文コード
80219320
品番
GA-QJ006【ワケあり】
在庫数量:残り44点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,869
販売価格(税別)アウトレット
¥3,598¥2,608

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
13
付属品
シールテープ(1m)1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)
1~40
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
注意
※冷却効果・清涼感の感じ方には個人差があります。
※気温や湿度等の気候条件によって効果は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする