06509-25【ワケあり】 タイゴンE・ラボチューブ MasterFlex 80219487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンE・ラボチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(15m)
注文コード
80219487
品番
06509-25【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥23,740
販売価格(税別)アウトレット
¥36,005¥21,582

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
4.8
外径(Φmm)
8.1~8.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
透明
サイズ
L/S25(48型)
長さ(m)
15.2
温度範囲(℃)
‐46~74
用途例
一般研究用
脆化温度(℃)
-50
許容差
±0.18
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする