RM/8025/M/10【ワケあり】 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGREN 80219521

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80219521
品番
RM/8025/M/10【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥20,58012,980

IMI Norgren RM /8025/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4014
アズワン品番
65-7964-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする