曜日別特売
EW-M973A3T【ワケあり】 エコタンク A3インクジェット複合機 EPSON 80219715

エコタンク A3インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80219715
品番
EW-M973A3T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)アウトレット
¥95,98080,980

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約11.1
外形寸法(mm)
使用時:523×758×430
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約17(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定
認定
センサー
【スキャナ】CIS方式
インターフェース
Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)
解像度
5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi
印刷
両面:標準対応
印刷速度
モノクロ16約ipm、カラー約12ipm
給紙方法
フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し
印刷方式
MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル)
インク
6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料
給紙可能枚数
フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm)
使用可能用紙サイズ
最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル
アズワン品番
65-0355-57
色数
6色
商品タイプ
複合機
エコマーク認定番号
20 155 015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする