曜日別特売
TL14GM【ワケあり】 クレガーレ プラスチックシリーズ P4ネット エスロン 80219916

TL14GM【ワケあり】 クレガーレ プラスチックシリーズ P4ネット エスロン 80219916
TL14GM【ワケあり】 クレガーレ プラスチックシリーズ P4ネット エスロン 80219916

クレガーレ プラスチックシリーズ P4ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
グレーミディアム
注文コード
80219916
品番
TL14GM【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

耐候性を高めたプラスチック素材で軽やかでカジュアルな印象を与えます。

用途
戸建・集合住宅用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン樹脂
グレーミディアム
種類
バルコニー床材
サイズ(mm)
300角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする