RZR-001BK【ワケあり】 ラウンドチェア ロータイプ ナカバヤシ 80220081

RZR-001BK【ワケあり】 ラウンドチェア ロータイプ ナカバヤシ 80220081
RZR-001BK【ワケあり】 ラウンドチェア ロータイプ ナカバヤシ 80220081

ラウンドチェア ロータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード80220081品番RZR-001BK【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9808,798

ガススプリング上下昇降機構

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)ブラック特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質脚・キャスター:ナイロン、張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォーム本体質量(kg)5機能ガススプリング上下昇降機構グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
1が参考にしています
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする