曜日別特売

折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用

折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 - YAMAZEN(山善)折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 - YAMAZEN(山善)折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 - YAMAZEN(山善)折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 - YAMAZEN(山善)折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 - YAMAZEN(山善)折りたたみチェア2脚セット 屋外屋内兼用 - YAMAZEN(山善)

シンプルなホワイトのチェア2脚セット
屋外・屋内兼用可能
天板は樹脂製なのでメンテンナンスが簡単
折り畳んでコンパクトに収納可能
チェアには持ち手が付いているので持ち運びにも最適
受付やお祭り、会議など多様な用途で使用可能

用途
会議椅子などに。ガーデンファニチャー ホワイト
質量(kg)
4.7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】47×56×86【折りたたみ時】47×20×110
組立時間
約10-20分
内容量
1セット(2台)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921476LCC-47(WH)×2
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする