AFF WARE
10段階 折りたたみ椅子用 腰掛けクッション
折りたたみ椅子の座り心地をワンランクアップ。
クッションがお尻への負担を軽減し、長時間でも快適。
キャンプや釣り、イベント観戦にぴったりの専用クッションです。
用途
玄関椅子や作業時、アウトドアなどに
色
ブラック
質量(g)
86
直径(Φcm)
24.5
素材
オックスフォード生地
内容量
1個
注意
※10段階 折りたたみ椅子 スツールは別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81921388
AFF-AST001-CH
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください