曜日別特売
- ドットスノコ 本体 4枚入 大一産業 80223319

製品写真

- ドットスノコ 本体 4枚入 大一産業 80223319
- ドットスノコ 本体 4枚入 大一産業 80223319
- ドットスノコ 本体 4枚入 大一産業 80223319

ドットスノコ 本体 4枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1セット注文コード80223319品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

水はけが良く、上部にほこりがたまりにくいスノコです。屋内外どちらにも使用可能。防炎認定取得済。

用途
プールサイド、更衣室など濡れやすく滑りやすい場所
色
ブルー
材質
軟質特殊塩化ビニール
サイズ(cm)
30×30
質量(g/枚)
480
厚さ(cm)
1.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする