ドットスノコ 本体 4枚入
水はけが良く、上部にほこりがたまりにくいスノコです。屋内外どちらにも使用可能。防炎認定取得済。
- 用途
- プールサイド、更衣室など濡れやすく滑りやすい場所
- 材質
- 軟質特殊塩化ビニール
- サイズ(cm)
- 30×30
- 質量(g/枚)
- 480
- 厚さ(cm)
- 1.3
- 内容量
- 1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ



















![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)











