製品写真
大一産業
ドットスノコ 本体 4枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
グレー
ピンク
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80223337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
水はけが良く、上部にほこりがたまりにくいスノコです。屋内外どちらにも使用可能。防炎認定取得済。
用途
プールサイド、更衣室など濡れやすく滑りやすい場所
色
グリーン
材質
軟質特殊塩化ビニール
サイズ(cm)
30×30
質量(g/枚)
480
厚さ(cm)
1.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません