曜日別特売

無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80227160
品番
WSR-3000AX4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応 (3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(R6認証取得予定) (4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付) (5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能

付属品
スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
仕様
●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×3)●WANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×1)●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):148mm●本体サイズ(W):40mm●環境自己主張マーク:なし●通信速度(その他サポート):5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps、11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11a:54Mbps / 2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11g:54Mbps、11b:11Mbps●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体対応
備考
「2401Mbps」「1733Mbps」「573Mbps」「300Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値
本体質量(g)
330
最大消費電力(W)
13.8,13.8(最大)
セキュリティ
WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
通信プロトコル
TCP/IP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする