曜日別特売
Z58G1015SGG G100チェーン(両クレイドルグラブフック) Zip's 80230687

Z58G1015SGG G100チェーン(両クレイドルグラブフック) Zip's 80230687
Z58G1015SGG G100チェーン(両クレイドルグラブフック) Zip's 80230687

G100チェーン(両クレイドルグラブフック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は使用荷重・長さなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
使用荷重(kg)
9975
長さ(m)
4.5
注文コード
80230687
品番
Z58G1015SGG
参考基準価格(税別)¥107,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

Grade 100 チェーンアッセンブリーは、各チェーンの両端にクレイドルグラブフックを装備しています。
クレードルグラブフックは、一般的なグラブフックよりも優れた保持性能を発揮します。
Grade 100チェーンは合金鋼製で、非常に高い強度を備えており、Grade 80と比較して使用荷重(WLL)が25%向上しています。
そのため、車両回収作業や吊り上げ用途に最適です。

用途
車両回収作業や吊り上げに最適。高強度チェーン
長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
9975
フック寸法(mm)
15.8
フックサイズ
5/8インチ
その他
Grade 100 / クレイドルグラブフック付
サイズ
5/16”(約7.9mm)~5/8(約15.8mm)
注意
※必ず使用荷重(WLL)以内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする